Beli harga bor maktec 10mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mollar Electric Drill (Bor Listrik)Deskripsi:Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Dutyatribut:
- Voltage: 220V 50Hz
- Size: 10mm
- Power (W): 430
- Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
Daftar Harga harga bor maktec 10mm Terbaru April 2026
| Mollar Electric Drill (Bor Listrik) | Rp1.699.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp45.900 |
| BOSCH Kepala Bor | Rp90.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102925427-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)

/P101518350-1.jpg)